Motion
RNA4911S

NTN
RNA4911S

Dégagement - Roulement de rouleau à aiguilles réglable sans bague intérieure
N° D’ARTICLE MI09335874
N° MFRRNA4911S
Prix1,654.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4911S

Dégagement - Roulement de rouleau à aiguilles réglable sans bague intérieure
N° D’ARTICLE MI09335874
N° MFRRNA4911S
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
Prix1,654.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.467 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA4911S présente un diamètre d’alésage de 63 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur globale de 25 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.467 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171945
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14700 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359171945

Aperçu

Description du fabricant
RNA4911S ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES