Motion
RNA4920

NTN
RNA4920

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335880
N° MFRRNA4920
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4920

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335880
N° MFRRNA4920
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.535 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172157
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
RNA4920 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES