Motion
RNA4930

NTN
RNA4930

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335885
N° MFRRNA4930
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4930

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335885
N° MFRRNA4930
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.57 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA4930 présente un diamètre d’alésage de 170 mm, un diamètre extérieur de 210 mm, une largeur totale de 60 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels lourds.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172225
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172225

Aperçu

Description du fabricant
RNA4930 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES