Motion
RNA6906R

NTN
RNA6906R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335899
N° MFRRNA6906R
Prix128.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6906R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335899
N° MFRRNA6906R
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
Prix128.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.278 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA6906R présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 30 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.278 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173031
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359173031

Aperçu

Description du fabricant
RNA6906R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES