Motion
RNA6908R

NTN
RNA6908R

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, sans anneau intérieur - série RNA69.R
N° D’ARTICLE MI09335901
N° MFRRNA6908R
Prix203.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6908R

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné à double rangée, sans anneau intérieur - série RNA69.R
N° D’ARTICLE MI09335901
N° MFRRNA6908R
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
Prix203.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.564 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA6908R présente un diamètre d’alésage de 48 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 40 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.564 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173109
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26100 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359173109

Aperçu

Description du fabricant
RNA6908R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES