Motion
SAF22540X7.3/16

NTN
SAF22540X7.3/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09336006
N° MFRSAF22540X7.3/16
Prix16,601.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAF22540X7.3/16

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 7-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI09336006
N° MFRSAF22540X7.3/16
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
Prix16,601.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    203.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    23.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    7-3/16 po
  • Global Longueur  
    29.5000 po

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    SNW40X7.3/16
  • Numéro de palier
    22240EMKW33
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8020
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    SAF540G2
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655353
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    405000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    470000 lbf
  • Roulement de rechange
    22240EMKW33
  • Joint d’étanchéité
    LER159
  • Type de joint
    Forfait trois services
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4547359655353

Aperçu

Description du fabricant
SAF22540X7.3/16 UNITÉ DE ROULEMENT