Motion
SES204

NTN
SES204

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336141
N° MFRSES204
Prix178.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES204

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre intérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336141
N° MFRSES204

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix178.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0197 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8465 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5512 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500277
  • Rpm max.
    7400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1530 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500277

Aperçu

Description du fabricant
SES204 RÉSISTANT À LA CORROSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon