Motion
SESFL207-20

NTN
SESFL207-20

Roulement d’insert de bille série Sentinel - 1-1/4 po diam. de diamètre.
N° D’ARTICLE MI09336184
N° MFRSESFL207-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SESFL207-20

Roulement d’insert de bille série Sentinel - 1-1/4 po diam. de diamètre.
N° D’ARTICLE MI09336184
N° MFRSESFL207-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359884326
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    4547359884326

Aperçu

Description du fabricant
SESFL207-20 RÉSISTANT À LA CORROSION