Motion
SF208

NTN
SF208

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 200 mm, largeur 66 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336263
N° MFRSF208
Prix419.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF208

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 200 mm, largeur 66 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336263
N° MFRSF208
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
Prix419.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    66 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Sans objet
  • Type de cage
    Sans objet
  • Description
    SF208 RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Description longue
    Le SF208 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 66 mm pour des performances robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF208
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520576875
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520576875

Aperçu

Description du fabricant
SF208 RÉSISTANT À LA CORROSION