Motion
SF208N

NTN
SF208N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 175 mm, largeur 16 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336264
N° MFRSF208N
Prix419.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF208N

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 175 mm, largeur 16 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336264
N° MFRSF208N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix419.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    175 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SF208N RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Description longue
    Le SF208N est un roulement à billes radial à gorge profonde de 40 mm de diamètre extérieur de 175 mm et de largeur de 16 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF208N
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520576882
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520576882

Aperçu

Description du fabricant
SF208N RÉSISTANT À LA CORROSION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon