Motion
SF2229DB+82DCS04#01

NTN
SF2229DB+82DCS04#01

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 110 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 138 mm, Double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09336272
N° MFRSF2229DB+82DCS04#01
Prix7,620.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF2229DB+82DCS04#01

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 110 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 138 mm, Double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09336272
N° MFRSF2229DB+82DCS04#01
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
Prix7,620.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    138 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    PRÉCISION SF2229DB+82DCS04#01
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359595680
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION SF2229DB+82DCS04#01
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon