Motion
SF3670DBP4L

NTN
SF3670DBP4L

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 312 mm, largeur de 33 mm
N° D’ARTICLE MI09336282
N° MFRSF3670DBP4L
Prix14,737.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF3670DBP4L

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 180 mm, diamètre extérieur de 312 mm, largeur de 33 mm
N° D’ARTICLE MI09336282
N° MFRSF3670DBP4L
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
Prix14,737.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    312 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    20.375 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SF3670DBP4L PRÉCISION
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073680
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
SF3670DBP4L PRÉCISION