Motion
SL01-4848

NTN
SL01-4848

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 240 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336320
N° MFRSL01-4848
Prix9,251.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL01-4848

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 240 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336320
N° MFRSL01-4848

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,251.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    46.707 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184280
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184280

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL01-4848
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon