Motion
SL01-4926

NTN
SL01-4926

Roulement cylindrique à double rangée avec côté fixe - Type SL01
N° D’ARTICLE MI09336331
N° MFRSL01-4926
Prix4,656.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL01-4926

Roulement cylindrique à double rangée avec côté fixe - Type SL01
N° D’ARTICLE MI09336331
N° MFRSL01-4926
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
Prix4,656.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    8.488 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184587
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184587

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL01-4926