Motion
SL01-4936

NTN
SL01-4936

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 180 mm de diamètre intérieur, 165 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336336
N° MFRSL01-4936
Prix4,644.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL01-4936

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 180 mm de diamètre intérieur, 165 mm de diamètre extérieur, 45 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336336
N° MFRSL01-4936

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,644.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    165 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    51.131 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184686
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184686

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL01-4936