Motion
SL01-4952

NTN
SL01-4952

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 260 mm de diamètre intérieur, 220 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336339
N° MFRSL01-4952
Prix14,825.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL01-4952

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 260 mm de diamètre intérieur, 220 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09336339
N° MFRSL01-4952
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
Prix14,825.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    155.531 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359184747
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359184747

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL01-4952