Motion
SL04-5020LLNR

NTN
SL04-5020LLNR

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09336367
N° MFRSL04-5020LLNR
Prix2,871.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SL04-5020LLNR

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 34 mm
N° D’ARTICLE MI09336367
N° MFRSL04-5020LLNR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,871.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Poids
    8.822 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359185805
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE SL04-5020LLNR