Motion
SM-UCP206D1

NTN
SM-UCP206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09336397
N° MFRSM-UCP206D1
Prix199.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SM-UCP206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09336397
N° MFRSM-UCP206D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix199.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Poids
    3.09 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Une ouverte, une fermée
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359187335
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359187335

Aperçu

Description du fabricant
SM-UCP206D1 UNITÉ DE ROULEMENT