Motion
SM-UCP212D1

NTN
SM-UCP212D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09336399
N° MFRSM-UCP212D1
Prix460.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SM-UCP212D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09336399
N° MFRSM-UCP212D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix460.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.7500 po, 70.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur totale
    9.5000 po
  • Largeur totale
    4.0313 po
  • Poids
    11.02 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC212D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Une ouverte, une fermée
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P212D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359187472
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC212D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359187472

Aperçu

Description du fabricant
SM-UCP212D1 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon