Motion
SUCFL205FG1

NTN
SUCFL205FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09336549
N° MFRSUCFL205FG1
Prix428.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCFL205FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI09336549
N° MFRSUCFL205FG1
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
Prix428.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359994537
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359994537

Aperçu

Description du fabricant
SUCFL205FG1 RÉSISTANT À LA CORROSION