Motion
SUCP205FG1

NTN
SUCP205FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09336557
N° MFRSUCP205FG1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP205FG1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 25 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09336557
N° MFRSUCP205FG1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359994650
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359994650

Aperçu

Description du fabricant
SUCP205FG1 RÉSISTANT À LA CORROSION