Motion
SUCP212C0

NTN
SUCP212C0

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 60 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09336564
N° MFRSUCP212C0
Prix1,109.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCP212C0

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller série Sentinel - Alésage de 60 mm, montage sur socle 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI09336564
N° MFRSUCP212C0
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
Prix1,109.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253031468
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4550253031468

Aperçu

Description du fabricant
SUCP212C0 RÉSISTANT À LA CORROSION