Motion
SX0483

NTN
SX0483

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 56 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336584
N° MFRSX0483
Prix176.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX0483

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 56 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336584
N° MFRSX0483
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
Prix176.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5510 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    56 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.346 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SX0483 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SX0483 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 22 mm et un diamètre extérieur de 56 mm, adapté aux machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX0483
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359777994
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359777994

Aperçu

Description du fabricant
SX0483 ROULEMENT À BILLES