Motion
SX06C36LA-N1LAC3#04

NTN
SX06C36LA-N1LAC3#04

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 75 mm, largeur 18 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336593
N° MFRSX06C36LA-N1LAC3#04
Prix110.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX06C36LA-N1LAC3#04

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 75 mm, largeur 18 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336593
N° MFRSX06C36LA-N1LAC3#04
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
Prix110.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SX06C36LA-N1LAC3#04 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SX06C36LA-N1LAC3#04 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 18 mm pour des performances en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX06C36LA-N1LAC3#04
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253058014
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253058014

Aperçu

Description du fabricant
SX06C36LA-N1LAC3#04 BALL BEARING