Motion
SX07E14LLUC3PX1

NTN
SX07E14LLUC3PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 4.2402 po, largeur 25 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09336596
N° MFRSX07E14LLUC3PX1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SX07E14LLUC3PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, DI 4.2402 po, largeur 25 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09336596
N° MFRSX07E14LLUC3PX1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.2402 po
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    2.771 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SX07E14LLUC3PX1 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SX07E14LLUC3PX1 est un roulement à billes radial à rainure profonde à double soudure avec un alésage de 35 mm et un diamètre extérieur de 4.2402 po, conçu pour des performances robustes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SX07E14LLUC3PX1
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253073956
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7530 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4290 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253073956

Aperçu

Description du fabricant
SX07E14LLUC3PX1 ROULEMENT À BILLES