Motion
TS2-6210LBA-GLBA#03

NTN
TS2-6210LBA-GLBA#03

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336795
N° MFRTS2-6210LBA-GLBA#03
Prix200.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6210LBA-GLBA#03

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336795
N° MFRTS2-6210LBA-GLBA#03
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
Prix200.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    TS2-6210LBA-GLBA#03 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Description longue
    Le TS2-6210LBA-GLBA#03 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6210LBA-GLBA#03
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359863901
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359863901

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6210LBA-GLBA#03 BALL BEARING