Motion
TS2-6210T2XLBAC4

NTN
TS2-6210T2XLBAC4

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336796
N° MFRTS2-6210T2XLBAC4
Prix333.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6210T2XLBAC4

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336796
N° MFRTS2-6210T2XLBAC4
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
Prix333.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    TS2-6210T2XLBAC4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le TS2-6210T2XLBAC4 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 50mm , conception droite, scellé unique, 90mm DE et 20mm de largeur pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6210T2XLBAC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053149
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5215 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053149

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6210T2XLBAC4 PRÉCISION