Motion
TS2-6310LUA1ZV16

NTN
TS2-6310LUA1ZV16

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336803
N° MFRTS2-6310LUA1ZV16
Prix307.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS2-6310LUA1ZV16

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336803
N° MFRTS2-6310LUA1ZV16
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
Prix307.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    TS2-6310LUA1ZV16 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Description longue
    Le TS2-6310LUA1ZV16 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, blindé unique pour diverses applications.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS2-6310LUA1ZV16
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359204971
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359204971

Aperçu

Description du fabricant
TS2-6310LUA1ZV16 ROULEMENT À BILLES