Motion
TS3-6008ZZC3/LX1#02

NTN
TS3-6008ZZC3/LX1#02

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336828
N° MFRTS3-6008ZZC3/LX1#02
Prix100.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6008ZZC3/LX1#02

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336828
N° MFRTS3-6008ZZC3/LX1#02
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
Votre prix100.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    ROULEMENT À BILLES TS3-6008ZZC3/LX1#02
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le TS3-6008ZZC3/LX1#02 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 68 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6008ZZC3/LX1#02
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359654967
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359654967

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES TS3-6008ZZC3/LX1#02