Motion
TS3-6208LUA1C4/#01

NTN
TS3-6208LUA1C4/#01

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336842
N° MFRTS3-6208LUA1C4/#01
Prix147.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TS3-6208LUA1C4/#01

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336842
N° MFRTS3-6208LUA1C4/#01
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
Prix147.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    ROULEMENT À BILLES TS3-6208LUA1C4/#01
  • Description longue
    Le TS3-6208LUA1C4/#01 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec un joint unique et un diamètre extérieur de 80 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TS3-6208LUA1C4/#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053330
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253053330

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES TS3-6208LUA1C4/#01