Motion
UC208D1LLJ

NTN
UC208D1LLJ

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336914
N° MFRUC208D1LLJ
Prix143.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC208D1LLJ

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 1.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09336914
N° MFRUC208D1LLJ
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
Prix143.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8268 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.433 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359232202
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359232202

Aperçu

Description du fabricant
UC208D1LLJ UNITÉ DE ROULEMENT