Motion
UC209-111HT2D1

NTN
UC209-111HT2D1

Roulement à roulement à billes - Diam. d'alésage 1-11/16 po, D.E. 110 mm, Largeur 2.5630 po
N° D’ARTICLE MI09336918
N° MFRUC209-111HT2D1
Prix163.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UC209-111HT2D1

Roulement à roulement à billes - Diam. d'alésage 1-11/16 po, D.E. 110 mm, Largeur 2.5630 po
N° D’ARTICLE MI09336918
N° MFRUC209-111HT2D1
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
Prix163.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    65.1 mm
  • Poids
    1.631 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359913453
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    4547359913453

Aperçu

Description du fabricant
UC209-111HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT