Motion
UCC206-102D1

NTN
UCC206-102D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336945
N° MFRUCC206-102D1
Prix142.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC206-102D1

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336945
N° MFRUCC206-102D1
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
Prix142.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Boîtier Largeur  
    1.0625 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/8 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC206-102D1
  • ID du boîtier
    C206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359211610
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service léger
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359211610

Aperçu

Description du fabricant
UCC206-102D1 UNITÉ DE ROULEMENT

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif