Motion
UCF312HT2D1

NTN
UCF312HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336969
N° MFRUCF312HT2D1
Prix997.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF312HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336969
N° MFRUCF312HT2D1
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
Prix997.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.9062 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9062 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    2.2187 po
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Longueur totale
    7.6875 po
  • Largeur totale
    3.0781 po
  • Poids
    14.528 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC312HT2D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F312D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219340
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 392 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Roulement de rechange
    UC312HT2D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219340

Aperçu

Description du fabricant
UCF312HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT