Motion
UCF314HT2D1

NTN
UCF314HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336971
N° MFRUCF314HT2D1
Prix1,214.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF314HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 70 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI09336971
N° MFRUCF314HT2D1
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
Votre prix1,214.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0156 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.0156 po
  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur du boîtier
    2.4062 po
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    8.9062 po
  • Largeur totale
    3.1875 po
  • Poids
    103.63 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC314HT2D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F314D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219449
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    HT2 - Unité fonctionnelle stabilisée à 200C (392F)
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15300 lbf
  • Roulement de rechange
    UC314HT2D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359219449

Aperçu

Description du fabricant
UCF314HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT