Motion
UCFA210D1

NTN
UCFA210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur losange 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI09336978
N° MFRUCFA210D1
Prix418.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFA210D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur losange 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI09336978
N° MFRUCFA210D1
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
Prix418.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.0938 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0937 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Longueur totale
    7.4375 po
  • Largeur totale
    2.1562 po
  • Poids
    4.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC210D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FA210D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212648
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de montage
    Homard 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359212648

Aperçu

Description du fabricant
UCFA210D1 UNITÉ DE ROULEMENT