Motion
UCFC206HT2D1

NTN
UCFC206HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336981
N° MFRUCFC206HT2D1
Prix258.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFC206HT2D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09336981
N° MFRUCFC206HT2D1
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
Prix258.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    1.2187 po
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Longueur totale
    4.9062 po
  • Largeur totale
    1.5781 po
  • Poids
    2.96 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FC206D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359213409
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359213409

Aperçu

Description du fabricant
UCFC206HT2D1 UNITÉ DE ROULEMENT