Motion
UCFCX06-103D1

NTN
UCFCX06-103D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09336985
N° MFRUCFCX06-103D1
Prix263.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX06-103D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09336985
N° MFRUCFCX06-103D1
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
Prix263.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1406 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.4219 po
  • Diamètre extérieur
    50 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Poids
    3.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX06-103D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX06D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212723
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX06-103D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359212723

Aperçu

Description du fabricant
UCFCX06-103D1 UNITÉ DE ROULEMENT