Motion
UCFLU-30

NTN
UCFLU-30

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/8 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09337015
N° MFRUCFLU-30
Prix160.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLU-30

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-7/8 po, montage sur bride 2-Bolt, matériau du boîtier en fonte, joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI09337015
N° MFRUCFLU-30
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
Prix160.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359864090
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359864090

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE ROULEMENT UCFLU-30