Motion
UCFS311D1

NTN
UCFS311D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337024
N° MFRUCFS311D1
Prix577.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS311D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI09337024
N° MFRUCFS311D1
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
Prix577.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.5156 po
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Largeur du boîtier
    2.0469 po
  • Longueur totale
    7.2813 po
  • Largeur totale
    71 mm
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC311D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FS311D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216608
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Roulement de rechange
    UC311D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359216608

Aperçu

Description du fabricant
UCFS311D1 UNITÉ DE ROULEMENT