Motion
UCHP204-012D1

NTN
UCHP204-012D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 3/4 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09337050
N° MFRUCHP204-012D1
Prix179.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCHP204-012D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 3/4 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09337050
N° MFRUCHP204-012D1
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
Prix179.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.5625 po, 40.0 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC204-012D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    HP204D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359220346
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2880 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    UC204-012D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359220346

Aperçu

Description du fabricant
UCHP204-012D1 UNITÉ DE ROULEMENT