Motion
UCL207-20D1

NTN
UCL207-20D1

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 35 mm, course de 200 mm, longueur de 560 mm, largeur de 60 mm, hauteur de 176 mm
N° D’ARTICLE MI09337055
N° MFRUCL207-20D1
Prix1,509.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCL207-20D1

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, alésage de 35 mm, course de 200 mm, longueur de 560 mm, largeur de 60 mm, hauteur de 176 mm
N° D’ARTICLE MI09337055
N° MFRUCL207-20D1
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
Prix1,509.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.9685 po, 50.0 mm
  • Espacement des trous de boulon
    19.6850 po, 500.0 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la base du cadre
    60 mm
  • Salopette de cadre Hauteur  
    176 mm
  • Salopette de cadre Longueur  
    560 mm
  • Taille du cadre
    L207-20
  • Hauteur totale
    176 mm
  • Longueur totale
    560 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Voyage  
    200 mm
  • Poids
    18.739 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC207D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de cadre
    Unité de civière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCL207-20D1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359220773
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359220773

Aperçu

Description du fabricant
UCL207-20D1 UNITÉ DE ROULEMENT