Motion
UCP-2.7/16M/LP03

NTN
UCP-2.7/16M/LP03

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337089
N° MFRUCP-2.7/16M/LP03
Prix659.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP-2.7/16M/LP03

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-7/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337089
N° MFRUCP-2.7/16M/LP03
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
Prix659.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Largeur totale
    42.9 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792386
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359792386

Aperçu

Description du fabricant
UCP-2.7/16M/LP03 UNITÉ DE ROULEMENT