Motion
UCP207-21

NTN
UCP207-21

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-5/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337099
N° MFRUCP207-21
Prix139.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP207-21

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-5/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337099
N° MFRUCP207-21
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
Prix139.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-5/16 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529571628
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    3413529571628

Aperçu

Description du fabricant
UCP207-21 UNITÉ DE ROULEMENT