Motion
UCP209-111D3W1W3V34

NTN
UCP209-111D3W1W3V34

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337101
N° MFRUCP209-111D3W1W3V34
Prix250.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP209-111D3W1W3V34

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI09337101
N° MFRUCP209-111D3W1W3V34
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
Prix250.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359792485
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359792485

Aperçu

Description du fabricant
UCP209-111D3W1W3V34 UNITÉ DE ROULEMENT