Motion
UCPE211D1

NTN
UCPE211D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, service léger
N° D’ARTICLE MI09337128
N° MFRUCPE211D1
Prix240.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPE211D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 55 mm, service léger
N° D’ARTICLE MI09337128
N° MFRUCPE211D1
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
Prix240.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    1.7717 po, 45.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.7323 po
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Longueur totale
    207 mm
  • Largeur totale
    2.2008 po
  • Poids
    5.291 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC211D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PE211D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359735970
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359735970

Aperçu

Description du fabricant
UCPE211D1 UNITÉ DE ROULEMENT