Motion
UCPL-2S

NTN
UCPL-2S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09337139
N° MFRUCPL-2S
Prix314.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPL-2S

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 2 po, matériau en fonte, usage léger
N° D’ARTICLE MI09337139
N° MFRUCPL-2S
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
Prix314.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.3750 po, 60.3 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2188 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur totale
    8.1250 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Poids
    13.999 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC210-200D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PL210D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359223330
  • Rpm max.
    3050 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UC210-200D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359223330

Aperçu

Description du fabricant
UCPL-2S UNITÉ DE ROULEMENT