Motion
UCPX18D1

NTN
UCPX18D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI09337143
N° MFRUCPX18D1
Prix1,347.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCPX18D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 90 mm, matériau en fonte, usage moyen
N° D’ARTICLE MI09337143
N° MFRUCPX18D1
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
Prix1,347.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.3750 po, 111.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    11.1562 po
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Largeur totale
    4.5930 po
  • Poids
    33.33 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX18D1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PX18D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359224092
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18400 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX18D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359224092

Aperçu

Description du fabricant
UCPX18D1 UNITÉ DE ROULEMENT