Motion
UCS210LN

NTN
UCS210LN

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0315 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09337149
N° MFRUCS210LN
Prix133.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCS210LN

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0315 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09337149
N° MFRUCS210LN
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
Prix133.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0315 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9449 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Largeur totale
    2.0315 po
  • Poids
    1.764 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359228137
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359228137

Aperçu

Description du fabricant
UCS210LN UNITÉ DE ROULEMENT