Motion
UELFL207D1

NTN
UELFL207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09337194
N° MFRUELFL207D1
Prix154.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFL207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI09337194
N° MFRUELFL207D1
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
Prix154.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.3437 po
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur totale
    6.3437 po
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL207D1
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359738025
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL207D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359738025

Aperçu

Description du fabricant
UELFL207D1 UNITÉ DE ROULEMENT